Beli Selang Pemadam Fire Hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp58.900

    TONATA Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    Deskripsi:
    Fire Blanket / Selimut Api Tonata 1 x 1 mSelimut api Tonata dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran tahap awal sebelum api membesar. Jika terjadi kebakaran besar, selimuti badan dan kepala untuk keluar dari zona api!
  2. Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  3. DIXON VALVE COUPLING Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp339.900

    DIXON VALVE COUPLING Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Adjustable gallonage fire hose nozzles allow the firefighter operating the hose to directly control the amount of water coming out of the nozzle.
  4. Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  5. TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Hose Reel / Swing Type / 1" x 30 Meter
    atribut:
    • Size (inch x m): 1x30
    • Material: Rubber
    • Pressure (bar): 12
    • Material Swinging Frame: Steel
  6. TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Burst Pressure (bar): 30
  7. TONATA Fire Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Fire Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang Tabung APAB CO2 Karbondioksida / Hose 25 kg
  8. CARRAND Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp479.900

    CARRAND Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Crossover-style safety harnesses for positioning and climbing have two shoulder straps that cross in front of the chest, which requires the worker step into the harness.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121805
    • Activates By: On/Off Switch
    • Body Material: ABS
    • Bumper Color: Black
    • For use with: Garden Hose
    • Inlet Size (inch): 3/4
    • Manufacturer Part Number: 90051
    • Product Type: Fire Hose Nozzle
    • Sub Brand: Carrand
    • Thread Type: GH
  9. Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam FIREBREAK terbuat dari 100% benang sintetis polyester, anyaman berkesinambungan (sebagai penguat). Jaket ditanam dalam karet dengan sistem vulkanisasi yang kompak. Lining dan pembukus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari bahan karet sintetis khusus berbahan dasar nitrile/PVC, menembus anyaman, sangat halus dalam pengerjaan untuk meminimalkan gaya gesek yang timbul.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 22.5
    • Folding Pressure (bar): 37
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 19 to 150
    • Hose Standard: Approval BS 6391 Type-3, prEN 1924 Class 4, MED 96/98/EC, Lloyd's Register of Shipping Maritime and Coastguard Agency, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -30 to +80
  10. TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp619.900

    TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Produk import. Nozzle dibuat dengan mesin CNC bukan bubut, kemungkinan bocor kecil sekali.
  11. Wipro Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp609.900

    Wipro Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Length (m): 20
    • Working Pressure (Bar): 13
  12. Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    14%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Test Pressure (BAR): 24
    • Bursting Pressure (bar): 32
    • Color: Red
  13. Ashimori Jet Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Ashimori Jet Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    - Jacket is made of very strong woven polyester which resists nicks, cuts and abrasion.- It has two thin layers of special high-quality Engineering Plastic (EP) linings developed by Ashimori, 1. Inner layer : for flexibility and uniform, strong adhesion to jacket 2. Outer layer: for durability and resistance to weather, ozone and chemical- The outer part of the jacket is given "Hi-Color" treatment, which is plastic polymer coating with vivid color. This coating increases the hose resistant to weather, abrasion, nick and cuts.- Lightweight and compact
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
    • Test Pressure (kg/cm²): 21
  14. Wipro Fire Hose Coupling (Coupling Selang Pemadam)
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Fire Hose Coupling (Coupling Selang Pemadam)
    atribut:
    • Material: Aluminium Brass Coated
  15. GOSAVE Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    Mulai

    Rp129.900

    GOSAVE Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Thickness (mm): 0.4
    • Heat Resistance (°C): 550-800
    • EN standard: 1969:1997
Daftar Harga Selang Pemadam Fire Hose Terbaru November 2026
TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp789.900
TONATA Fire Blanket (Selimut Pemadam)Rp58.900
Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Rp1.199.900
DIXON VALVE COUPLING Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp339.900
Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Rp3.699.900
TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp3.299.900
TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)Rp729.900
TONATA Fire Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp339.900
CARRAND Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp479.900
Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)Rp7.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)